€ 4,60/ stukexcl. btw
€ 5,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Fabrikant ID | EGF20165-E40-B-Y |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 23 mm |
Breedte | 16.5 mm |
Flensdiameter | 30 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
Dynamisch draaggetal | 37.8 kN |
Statisch draaggetal | 67.5 kN |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |