€ 4,25/ stukexcl. btw
€ 5,14incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Fabrikant ID | EGF20115-E40-B-Y |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 23 mm |
Breedte | 11.5 mm |
Flensdiameter | 30 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
Dynamisch draaggetal | 23.8 kN |
Statisch draaggetal | 42.5 kN |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |