€ 3,15/ stukexcl. btw
€ 3,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | EGF..E40-B |
Type | Flanged Bush |
Fabrikant ID | EGF18100-E40-B-Y |
Asdiameter | 18 mm |
Buitendiameter | 20 mm |
Breedte | 10 mm |
Flensdiameter | 26 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Dynamisch draaggetal | 20.2 kN |
Statisch draaggetal | 36 kN |
B | 10 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |