Eriks
INA

INA Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Brons /PTFE EGF16120-E40-B-Y

  • ERIKS:23228562
  • Fabrikant:4012802757590
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,50/ stukexcl. btw

€ 3,03incl. btw

128 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Fabrikant ID
EGF16120-E40-B-Y
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
12 mm
Flensdiameter
24 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Dynamisch draaggetal
22.4 kN
Statisch draaggetal
40 kN
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij