Eriks
INA

INA Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Brons /PTFE EGF15170-E40-B-Y

  • ERIKS:23228560
  • Fabrikant:4012802757279
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,54/ stukexcl. btw

€ 3,07incl. btw

232 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGF..E40-B
Type
Flanged Bush
Fabrikant ID
EGF15170-E40-B-Y
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
17 mm
Breedte
17 mm
Flensdiameter
23 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Dynamisch draaggetal
31.5 kN
Statisch draaggetal
56.3 kN
B
17 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij