Eriks
INA

INA Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Brons /PTFE EGF15120-E40-B-Y

  • ERIKS:23228558
  • Fabrikant:4012802757576
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,27/ stukexcl. btw

€ 2,75incl. btw

208 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Fabrikant ID
EGF15120-E40-B-Y
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
17 mm
Breedte
12 mm
Flensdiameter
23 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Dynamisch draaggetal
21 kN
Statisch draaggetal
37.5 kN
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij