€ 1,93/ stukexcl. btw
€ 2,34incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | EGF..E40-B |
Type | Flanged Bush |
Fabrikant ID | EGF12120-E40-B-Y |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 12 mm |
Flensdiameter | 20 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Dynamisch draaggetal | 16.8 kN |
Statisch draaggetal | 30 kN |
B | 12 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |