Eriks
INA

INA Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Brons /PTFE EGF12090-E40-B-Y

  • ERIKS:23228550
  • Fabrikant:4012802757293
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,81/ stukexcl. btw

€ 2,19incl. btw

1244 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Fabrikant ID
EGF12090-E40-B-Y
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
9 mm
Flensdiameter
20 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Dynamisch draaggetal
11.8 kN
Statisch draaggetal
21 kN
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij