€ 1,70/ stukexcl. btw
€ 2,06incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Fabrikant ID | EGF12070-E40-B-Y |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 7 mm |
Flensdiameter | 20 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Dynamisch draaggetal | 8.4 kN |
Statisch draaggetal | 15 kN |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |