Eriks
INA

INA Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Brons /PTFE EGF10070-E40-B-Y

  • ERIKS:12401579
  • Fabrikant:4012802757538
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,32/ stukexcl. btw

€ 1,60incl. btw

302 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGF..E40-B
Type
Flanged Bush
Fabrikant ID
EGF10070-E40-B-Y
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
7 mm
Flensdiameter
18 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Dynamisch draaggetal
7 kN
Statisch draaggetal
12.5 kN
B
7 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij