Eriks
INA

INA Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Brons /PTFE EGF08095-E40-B-Y

  • ERIKS:23228539
  • Fabrikant:4012802757231
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,04/ stukexcl. btw

€ 1,26incl. btw

75 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Fabrikant ID
EGF08095-E40-B-Y
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
9.5 mm
Flensdiameter
15 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Dynamisch draaggetal
8.4 kN
Statisch draaggetal
15 kN
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij