Eriks
INA

INA Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Brons /PTFE EGF08055-E40-B-Y

  • ERIKS:12401578
  • Fabrikant:4012802757514
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,98/ stukexcl. btw

€ 1,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGF..E40-B
Type
Flanged Bush
Fabrikant ID
EGF08055-E40-B-Y
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
5.5 mm
Flensdiameter
15 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Dynamisch draaggetal
3.92 kN
Statisch draaggetal
7 kN
B
5.5 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij