Eriks
INA

INA Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Brons /PTFE EGF06080-E40-B-Y

  • ERIKS:12401577
  • Fabrikant:4012802757491
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,04/ stukexcl. btw

€ 1,26incl. btw

1184 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGF..E40-B
Type
Flanged Bush
Fabrikant ID
EGF06080-E40-B-Y
Asdiameter
6 mm
Buitendiameter
8 mm
Breedte
8 mm
Flensdiameter
12 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Dynamisch draaggetal
5.04 kN
Statisch draaggetal
9 kN
B
8 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij