Eriks
INA

INA Glijlagerbus met kraag, EGF..E40 Serie, Staal Buitenm., 8 mm As-Ø, 15 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 10 mm Buiten-Ø, 9.5 mm WD

  • ERIKS:11671577
  • Fabrikant:4012802755831
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,86/ stukexcl. btw

€ 1,04incl. btw

3745 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGF..E40
Fabrikant ID
EGF08095-E40-Y
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
9.5 mm
Flensdiameter
15 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
8.4 kN
Statisch draaggetal
15 kN
d
8 mm
D
10 mm
D1
15 mm
B
9.5 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij