Eriks
INA

INA Glijlagerbus met kraag, EGF..E40 Serie, Staal Buitenm., 8 mm As-Ø, 15 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 10 mm Buiten-Ø, 7.5 mm WD

  • ERIKS:11671576
  • Fabrikant:4012802760613
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,84/ stukexcl. btw

€ 1,02incl. btw

1500 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGF..E40
Fabrikant ID
EGF08075-E40-Y
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
7.5 mm
Flensdiameter
15 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
6.16 kN
Statisch draaggetal
11 kN
d
8 mm
D
10 mm
D1
15 mm
B
7.5 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij