Eriks
INA

INA Glijlagerbus met kraag, EGF..E40 Serie, Staal Buitenm., 6 mm As-Ø, 12 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 8 mm Buiten-Ø, 8 mm WD

  • ERIKS:23228533
  • Fabrikant:4012802760668
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,77/ stukexcl. btw

€ 0,93incl. btw

922 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGF..E40
Fabrikant ID
EGF06080-E40-Y
Asdiameter
6 mm
Buitendiameter
8 mm
Breedte
8 mm
Flensdiameter
12 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
5.04 kN
Statisch draaggetal
9 kN
d
6 mm
D
8 mm
D1
12 mm
B
8 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij