Eriks
INA

INA Glijlagerbus met kraag, EGF..E40 Serie, Staal Buitenm., 6 mm As-Ø, 12 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 8 mm Buiten-Ø, 7 mm WD

  • ERIKS:23228532
  • Fabrikant:4012802618747
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,74/ stukexcl. btw

€ 0,90incl. btw

105 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGF..E40
Fabrikant ID
EGF06070-E40-Y
Asdiameter
6 mm
Buitendiameter
8 mm
Breedte
7 mm
Flensdiameter
12 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
4.2 kN
Statisch draaggetal
7.5 kN
d
6 mm
D
8 mm
D1
12 mm
B
7 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij