€ 0,72/ stukexcl. btw
€ 0,87incl. btw
272 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | EGF..E40 |
Fabrikant ID | EGF06040-E40-Y |
Asdiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 8 mm |
Breedte | 4 mm |
Flensdiameter | 12 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Standaard | ISO 3547 |
Dynamisch draaggetal | 1.68 kN |
Statisch draaggetal | 3 kN |
d | 6 mm |
D | 8 mm |
D1 | 12 mm |
B | 4 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |