€ 4,70/ stukexcl. btw
€ 5,69incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | EGF..E40 |
Fabrikant ID | EGF40260-E40-Y |
Asdiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 44 mm |
Breedte | 26 mm |
Flensdiameter | 53 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
Standaard | ISO 3547 |
Dynamisch draaggetal | 123 kN |
Statisch draaggetal | 220 kN |
d | 40 mm |
D | 44 mm |
D1 | 53 mm |
B | 26 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |