Eriks
INA

INA Glijlagerbus met kraag, EGF..E40 Serie, Staal Buitenm., 35 mm As-Ø, 47 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 39 mm Buiten-Ø, 16 mm WD

  • ERIKS:13560467
  • Fabrikant:4054364625696
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,25/ stukexcl. btw

€ 5,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGF..E40
Fabrikant ID
EGF35160-E40-Z
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
39 mm
Breedte
16 mm
Flensdiameter
47 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
58.8 kN
Statisch draaggetal
105 kN
d
35 mm
D
39 mm
D1
47 mm
B
16 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij