€ 3,15/ stukexcl. btw
€ 3,81incl. btw
14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | EGF..E40 |
Fabrikant ID | EGF25215-E40-Y |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 21.5 mm |
Flensdiameter | 35 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
Standaard | ISO 3547 |
Dynamisch draaggetal | 64.8 kN |
Statisch draaggetal | 115.6 kN |
d | 25 mm |
D | 28 mm |
D1 | 35 mm |
B | 21.5 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
€ 5,08/ stukexcl. btw
€ 6,15incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 17/11/2026