€ 2,89/ stukexcl. btw
€ 3,50incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | EGF..E40 |
Fabrikant ID | EGF25115-E40-Y |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 11.5 mm |
Flensdiameter | 35 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
Standaard | ISO 3547 |
Dynamisch draaggetal | 29.8 kN |
Statisch draaggetal | 53.1 kN |
d | 25 mm |
D | 28 mm |
D1 | 35 mm |
B | 11.5 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |