Eriks
INA

INA Glijlagerbus met kraag, EGF..E40 Serie, Staal Buitenm., 18 mm As-Ø, 26 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 20 mm Buiten-Ø, 17 mm WD

  • ERIKS:23228566
  • Fabrikant:4012802618365
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,28/ stukexcl. btw

€ 2,76incl. btw

22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGF..E40
Fabrikant ID
EGF18170-E40-Y
Asdiameter
18 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
17 mm
Flensdiameter
26 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
37.8 kN
Statisch draaggetal
67.5 kN
d
18 mm
D
20 mm
D1
26 mm
B
17 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij