Eriks
INA

INA Glijlagerbus met kraag, EGF..E40 Serie, Staal Buitenm., 18 mm As-Ø, 26 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 20 mm Buiten-Ø, 12 mm WD

  • ERIKS:23228565
  • Fabrikant:4012802618631
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,14/ stukexcl. btw

€ 2,59incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGF..E40
Fabrikant ID
EGF18120-E40-Y
Asdiameter
18 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
12 mm
Flensdiameter
26 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
25.2 kN
Statisch draaggetal
45 kN
d
18 mm
D
20 mm
D1
26 mm
B
12 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven

€ 2,84/ stukexcl. btw

€ 3,44incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 17/11/2026