€ 1,84/ stukexcl. btw
€ 2,23incl. btw
295 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | EGF..E40 |
Fabrikant ID | EGF16170-E40-Y |
Asdiameter | 16 mm |
Buitendiameter | 18 mm |
Breedte | 17 mm |
Flensdiameter | 24 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Standaard | ISO 3547 |
Dynamisch draaggetal | 33.6 kN |
Statisch draaggetal | 60 kN |
d | 16 mm |
D | 18 mm |
D1 | 24 mm |
B | 17 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |