€ 1,82/ stukexcl. btw
€ 2,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | EGF..E40 |
Fabrikant ID | EGF15170-E40 |
Asdiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 17 mm |
Breedte | 17 mm |
Flensdiameter | 23 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Standaard | ISO 3547 |
Dynamisch draaggetal | 31.5 kN |
Statisch draaggetal | 56.3 kN |
d | 15 mm |
D | 17 mm |
D1 | 23 mm |
B | 17 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
€ 1,57/ stukexcl. btw
€ 1,90incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 17/11/2026