€ 1,55/ stukexcl. btw
€ 1,88incl. btw
803 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | EGF..E40 |
Fabrikant ID | EGF14120-E40-Y |
Asdiameter | 14 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Breedte | 12 mm |
Flensdiameter | 22 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Standaard | ISO 3547 |
Dynamisch draaggetal | 19.6 kN |
Statisch draaggetal | 35 kN |
d | 14 mm |
D | 16 mm |
D1 | 22 mm |
B | 12 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
€ 1,20/ stukexcl. btw
€ 1,45incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026