Eriks
INA

INA Glijlagerbus met kraag, EGF..E40 Serie, Staal Buitenm., 12 mm As-Ø, 20 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 14 mm Buiten-Ø, 17 mm WD

  • ERIKS:23228553
  • Fabrikant:4012802590333
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,68/ stukexcl. btw

€ 2,03incl. btw

329 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGF..E40
Fabrikant ID
EGF12170-E40-Y
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
17 mm
Flensdiameter
20 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
25.2 kN
Statisch draaggetal
45 kN
d
12 mm
D
14 mm
D1
20 mm
B
17 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven

€ 1,42/ stukexcl. btw

€ 1,72incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026