€ 1,38/ stukexcl. btw
€ 1,67incl. btw
47 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | EGF..E40 |
Fabrikant ID | EGF12090-E40-Y |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 9 mm |
Flensdiameter | 20 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Standaard | ISO 3547 |
Dynamisch draaggetal | 11.8 kN |
Statisch draaggetal | 21 kN |
d | 12 mm |
D | 14 mm |
D1 | 20 mm |
B | 9 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |