Eriks
INA

INA Glijlagerbus met kraag, EGF..E40 Serie, Staal Buitenm., 12 mm As-Ø, 20 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 14 mm Buiten-Ø, 7 mm WD

  • ERIKS:23228547
  • Fabrikant:4012802682205
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,23/ stukexcl. btw

€ 1,49incl. btw

312 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGF..E40
Fabrikant ID
EGF12070-E40-Y
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
7 mm
Flensdiameter
20 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
8.4 kN
Statisch draaggetal
15 kN
d
12 mm
D
14 mm
D1
20 mm
B
7 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij