Eriks
INA

INA Glijlagerbus met kraag, EGF..E40 Serie, Staal Buitenm., 10 mm As-Ø, 18 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 12 mm Buiten-Ø, 9 mm WD

  • ERIKS:23228542
  • Fabrikant:4012802759730
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,08/ stukexcl. btw

€ 1,31incl. btw

4014 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGF..E40
Fabrikant ID
EGF10090-E40-Y
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
9 mm
Flensdiameter
18 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
9.8 kN
Statisch draaggetal
17.5 kN
d
10 mm
D
12 mm
D1
18 mm
B
9 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij