€ 32,48/ stukexcl. btw
€ 39,30incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | EGB..E50 |
Fabrikant ID | EGB9060-E50-Y |
Asdiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 95 mm |
Breedte | 60 mm |
Met kraag | Nee |
Standaard | ISO 3547 |
Dynamisch draaggetal | 378 kN |
Statisch draaggetal | 756 kN |
d | 90 mm |
d2 | 6 mm |
D | 95 mm |
B | 60 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | POM |
Onderhoud | Onderhoudsarm |