€ 24,59/ stukexcl. btw
€ 29,75incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | EGB..E50 |
Fabrikant ID | EGB8055-E50-Y |
Asdiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 55 mm |
Met kraag | Nee |
Standaard | ISO 3547 |
Dynamisch draaggetal | 308 kN |
Statisch draaggetal | 616 kN |
d | 80 mm |
d2 | 6 mm |
D | 85 mm |
B | 55 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | POM |
Onderhoud | Onderhoudsarm |