€ 21,24/ stukexcl. btw
€ 25,70incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | EGB..E50 |
Fabrikant ID | EGB7070-E50-Y |
Asdiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 75 mm |
Breedte | 70 mm |
Met kraag | Nee |
Standaard | ISO 3547 |
Dynamisch draaggetal | 343 kN |
Statisch draaggetal | 686 kN |
d | 70 mm |
d2 | 6 mm |
D | 75 mm |
B | 70 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | POM |
Onderhoud | Onderhoudsarm |