Eriks
INA

INA Glijlagerbus, EGB..E50 Serie, Staal Buitenm., 70 mm As-Ø, 75 mm Buiten-Ø, 40 mm WD

  • ERIKS:12401457
  • Fabrikant:4012802756838
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 16,68/ stukexcl. btw

€ 20,18incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGB..E50
Fabrikant ID
EGB7040-E50-Y
Asdiameter
70 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
196 kN
Statisch draaggetal
392 kN
d
70 mm
d2
6 mm
D
75 mm
B
40 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm