€ 16,68/ stukexcl. btw
€ 20,18incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | EGB..E50 |
Fabrikant ID | EGB6060-E50-Y |
Asdiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 65 mm |
Breedte | 60 mm |
Met kraag | Nee |
Standaard | ISO 3547 |
Dynamisch draaggetal | 252 kN |
Statisch draaggetal | 504 kN |
d | 60 mm |
d2 | 6 mm |
D | 65 mm |
B | 60 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | POM |
Onderhoud | Onderhoudsarm |
€ 18,69/ stukexcl. btw
€ 22,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026