Eriks
INA

INA Glijlagerbus, EGB..E50 Serie, Staal Buitenm., 60 mm As-Ø, 65 mm Buiten-Ø, 40 mm WD

  • ERIKS:23228776
  • Fabrikant:4012802756777
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,32/ stukexcl. btw

€ 13,70incl. btw

79 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGB..E50
Fabrikant ID
EGB6040-E50-Y
Asdiameter
60 mm
Buitendiameter
65 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
168 kN
Statisch draaggetal
336 kN
d
60 mm
d2
6 mm
D
65 mm
B
40 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm