Eriks
INA

INA Glijlagerbus, EGB..E50 Serie, Staal Buitenm., 60 mm As-Ø, 65 mm Buiten-Ø, 30 mm WD

  • ERIKS:12401453
  • Fabrikant:4012802756753
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,85/ stukexcl. btw

€ 13,13incl. btw

136 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGB..E50
Fabrikant ID
EGB6030-E50-Y
Asdiameter
60 mm
Buitendiameter
65 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
126 kN
Statisch draaggetal
252 kN
d
60 mm
d2
6 mm
D
65 mm
B
30 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm
Alternatieven
Product Image

SKF Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PCM 606530 M

  • Eriks:23768760
  • Manufacturer:PCM 606530 M

€ 12,50/ stukexcl. btw

€ 15,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026