€ 7,12/ stukexcl. btw
€ 8,62incl. btw
68 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | EGB..E50 |
Fabrikant ID | EGB5025-E50 |
Asdiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 25 mm |
Met kraag | Nee |
Standaard | ISO 3547 |
Dynamisch draaggetal | 87.5 kN |
Statisch draaggetal | 175 kN |
d | 50 mm |
d2 | 5 mm |
D | 55 mm |
B | 25 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | POM |
Onderhoud | Onderhoudsarm |