€ 8,48/ stukexcl. btw
€ 10,26incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | EGB..E50 |
Fabrikant ID | EGB4550-E50-Y |
Asdiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 50 mm |
Breedte | 50 mm |
Met kraag | Nee |
Standaard | ISO 3547 |
Dynamisch draaggetal | 158 kN |
Statisch draaggetal | 315 kN |
d | 45 mm |
d2 | 5 mm |
D | 50 mm |
B | 50 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | POM |
Onderhoud | Onderhoudsarm |