Eriks
INA

INA Glijlagerbus, EGB..E50 Serie, Staal Buitenm., 40 mm As-Ø, 44 mm Buiten-Ø, 40 mm WD

  • ERIKS:23228750
  • Fabrikant:4012802757118
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,36/ stukexcl. btw

€ 6,49incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGB..E50
Fabrikant ID
EGB4040-E50-Y
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
44 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
112 kN
Statisch draaggetal
224 kN
d
40 mm
d2
4 mm
D
44 mm
B
40 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm
Alternatieven
Product Image

SKF Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PCM 404440 M

  • Eriks:23768733
  • Manufacturer:PCM 404440 M

€ 7,60/ stukexcl. btw

€ 9,20incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026