Eriks
INA

INA Glijlagerbus, EGB..E50 Serie, Staal Buitenm., 40 mm As-Ø, 44 mm Buiten-Ø, 30 mm WD

  • ERIKS:23228748
  • Fabrikant:4012802757095
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,37/ stukexcl. btw

€ 5,29incl. btw

22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGB..E50
Fabrikant ID
EGB4030-E50-Y
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
44 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
84 kN
Statisch draaggetal
168 kN
d
40 mm
d2
4 mm
D
44 mm
B
30 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm