€ 3,53/ stukexcl. btw
€ 4,27incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | EGB..E50 |
Fabrikant ID | EGB4020-E50-Y |
Asdiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 44 mm |
Breedte | 20 mm |
Met kraag | Nee |
Standaard | ISO 3547 |
Dynamisch draaggetal | 56 kN |
Statisch draaggetal | 112 kN |
d | 40 mm |
d2 | 4 mm |
D | 44 mm |
B | 20 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | POM |
Onderhoud | Onderhoudsarm |