€ 5,27/ stukexcl. btw
€ 6,38incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | EGB..E50 |
Fabrikant ID | EGB3550-E50-Y |
Asdiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 39 mm |
Breedte | 50 mm |
Met kraag | Nee |
Standaard | ISO 3547 |
Dynamisch draaggetal | 123 kN |
Statisch draaggetal | 245 kN |
d | 35 mm |
d2 | 4 mm |
D | 39 mm |
B | 50 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | POM |
Onderhoud | Onderhoudsarm |