Eriks
INA

INA Glijlagerbus, EGB..E50 Serie, Staal Buitenm., 35 mm As-Ø, 39 mm Buiten-Ø, 30 mm WD

  • ERIKS:23228741
  • Fabrikant:4012802681918
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,25/ stukexcl. btw

€ 5,14incl. btw

37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGB..E50
Fabrikant ID
EGB3530-E50-Y
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
39 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
73.5 kN
Statisch draaggetal
147 kN
d
35 mm
d2
4 mm
D
39 mm
B
30 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm
Alternatieven
Product Image

SKF Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PCM 353930 M

  • Eriks:23768724
  • Manufacturer:PCM 353930 M

€ 5,15/ stukexcl. btw

€ 6,23incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026