Eriks
INA

INA Glijlagerbus, EGB..E50 Serie, Staal Buitenm., 32 mm As-Ø, 36 mm Buiten-Ø, 30 mm WD

  • ERIKS:12401415
  • Fabrikant:4012802760576
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,99/ stukexcl. btw

€ 4,83incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGB..E50
Fabrikant ID
EGB3230-E50-Y
Asdiameter
32 mm
Buitendiameter
36 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
67.2 kN
Statisch draaggetal
134 kN
d
32 mm
d2
4 mm
D
36 mm
B
30 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm