€ 4,49/ stukexcl. btw
€ 5,43incl. btw
221 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | EGB..E50 |
Fabrikant ID | EGB3040-E50-Y |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 34 mm |
Breedte | 40 mm |
Met kraag | Nee |
Standaard | ISO 3547 |
Dynamisch draaggetal | 84 kN |
Statisch draaggetal | 168 kN |
d | 30 mm |
d2 | 4 mm |
D | 34 mm |
B | 40 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | POM |
Onderhoud | Onderhoudsarm |
€ 5,39/ stukexcl. btw
€ 6,52incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 17/11/2026