Eriks
INA

INA Glijlagerbus, EGB..E50 Serie, Staal Buitenm., 30 mm As-Ø, 34 mm Buiten-Ø, 25 mm WD

  • ERIKS:11671675
  • Fabrikant:4012802757019
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,04/ stukexcl. btw

€ 3,68incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGB..E50
Fabrikant ID
EGB3025-E50
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
52.5 kN
Statisch draaggetal
105 kN
d
30 mm
d2
4 mm
D
34 mm
B
25 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm
Alternatieven
Product Image

SKF Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PCM 303430 M

  • Eriks:23768714
  • Manufacturer:PCM 303430 M

€ 4,61/ stukexcl. btw

€ 5,58incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 17/11/2026