Eriks
INA

INA Glijlagerbus, EGB..E50 Serie, Staal Buitenm., 25 mm As-Ø, 28 mm Buiten-Ø, 25 mm WD

  • ERIKS:23228713
  • Fabrikant:4012802681772
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,75/ stukexcl. btw

€ 3,33incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGB..E50
Fabrikant ID
EGB2525-E50-Y
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
43.8 kN
Statisch draaggetal
87.5 kN
d
25 mm
d2
4 mm
D
28 mm
B
25 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm
Alternatieven
Product Image

SKF Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PCM 252825 M

  • Eriks:23768701
  • Manufacturer:PCM 252825 M

€ 3,40/ stukexcl. btw

€ 4,11incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026