Eriks
INA

INA Glijlagerbus, EGB..E50 Serie, Staal Buitenm., 25 mm As-Ø, 28 mm Buiten-Ø, 20 mm WD

  • ERIKS:23228710
  • Fabrikant:4012802760026
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,37/ stukexcl. btw

€ 2,87incl. btw

57 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGB..E50
Fabrikant ID
EGB2520-E50-Y
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
35 kN
Statisch draaggetal
70 kN
d
25 mm
d2
4 mm
D
28 mm
B
20 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm
Alternatieven
Product Image

SKF Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PCM 252820 M

  • Eriks:23768699
  • Manufacturer:PCM 252820 M

€ 3,06/ stukexcl. btw

€ 3,70incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 17/11/2026